{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Oznaczenie producenta | 162 i PH/S SB | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Seria | Kraftform Plus | |
| Część opisana, Czerwony płomienny | Griff | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | 1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 05100019001 | |
| EAN / GTIN | 4013288186560 | |
| Numer producenta | 05100019001 | |
| Numer L | L60020 4031 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |