160 i SB VDE Wkrętak płaski, izolowany, na blistrze, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Nr art.: 05100000001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05100000001
EAN / GTIN 4013288181466
Numer producenta 05100000001
Numer L L60020 3509
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak Wera izolowany VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy: twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Zaleta:

  • Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Część robocza stożkowa

W dostawie:

  • 160 i SB VDE Wkrętak płaski, izolowany, na blistrze, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty