160 i Giravite isolato VDE a taglio, self-service, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Codice art.: 05100000001
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05100000001
EAN / GTIN 4013288181466
Codice del produttore 05100000001
Numero-L L60020 3509
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama conica

Fornitura:

  • 160 i SB VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Download & documenti

Prodotti correlati