160 i SB VDE izoliran izvijač z zarezo, 0,4 x 2,5 x 80 mm

Št. art.: 05100000001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05100000001
EAN/GTIN 4013288181466
Številka proizvajalca 05100000001
L-število L60020 3509
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wera VDE-izvijač z večkomponentnim Kraftform Plus ročaj za hitro in nežno delo: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Testiranje na kraju samem v vodni kopeli ob 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila za varno delo do 1 000 voltov
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 160 i SB VDE izolirana ploščati izvijač, 0,4 x 2,5 x 80 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov