{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/2 cala | |
| Wersja | odsadzone | |
| Długość | 58 mm | |
| Rozmiar napędu | 9×12 | |
| Długość całkowita L | 58 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwigienka do przełączania | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 05078637001 | |
| EAN / GTIN | 4013288196453 | |
| Numer producenta | 05078637001 | |
| Numer L | L60020 3721 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |