7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 1/2″ x 58 mm

Artikelnummer: 05078637001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05078637001
EAN/GTIN 4013288196453
Nummer fabrikant 05078637001
L-nummer L60020 3721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving
  • voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2″
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Eenvoudig omschakelen door draaiknop
  • Dopvergrendeling door drukknop

Levering:

  • 7772 C Ratchet insert, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/2″ x 58 mm