{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime antrenare, pătrat | 1/2 inch | |
| Execuție | îndoită | |
| Lungime | 58 mm | |
| Dimensiune motor | 9×12 | |
| Lungimea totală | 58 mm | |
| Tip produs | Clichet | |
| Număr de dinți (opritor) | 72 | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Disc de comutare | |
| Cu extractor | da | |
| Acţionare | Suport pentru spiță | |
| Portanţă | pătrat | |
| Funcție telescopică | Nein | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 05078637001 | |
| EAN / GTIN | 4013288196453 | |
| Număr producător | 05078637001 | |
| L-Număr | L60020 3721 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |