1430 Kraftform Micro ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Nr art.: 05074804001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Kraftform Micro
Oznaczenie producenta 1430 ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 5
Maks. moment obrotowy, cNm 11
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074804001
EAN / GTIN 4013288179104
Numer producenta 05074804001
Numer L L60020 3394
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zastosowanie:do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21)
    Uchwyt:z mechanizmem szybkomocującym
    Dokładność:± 10 %.
  • Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego.
  • Niezawodny wyczuwalny i dźwiękowy sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Rękojeść:Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, z kołpakiem do szybkiego pokręcania, wielokomponentowa

Cecha szcz.:

  • Article number: 1431 ESD item no.
  • Main scale measuring range: 0.05-0.11 Nm
  • Main scale division: 0.005 Nm
  • Length of torque wrench: 141 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 7/16 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
  • Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
  • Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych

W dostawie:

  • 1430 ESD Kraftform Micro Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm