• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

1430 Kraftform Micro ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Nr art.: 05074802001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Uchwyt bitów D 6,3
Kierunek dokręcania strona prawa
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta 1430 ESD
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 2
Maks. moment obrotowy, cNm 6
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074802001
EAN / GTIN 4013288179043
Numer producenta 05074802001
Numer L L60020 3502
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny z regulowaną wartością momentu obrotowego w zakresie 0,02-0,11 Nm (dokładność +/- 10%).
  • Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści umożliwia kontrolę momentu obrotowego podczas prac precyzyjnych.
  • Wkrętak dynamometryczny Kraftform Micro ESD pozwalający na kontrolowanie momentu obrotowego podczas dokręcania stosowany do prac przy urządzeniach narażonych na uszkodzenia ładunkami elektrostatycznymi.
  • Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21).
  • Zabezpieczony przed manipulacją.
  • Wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania.
  • Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi ≤ 109 Ω.
  • Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1.
  • System wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi.
  • Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.
  • Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, do przenoszenia wysokich momentów obrotowych.
  • Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy.
  • Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie.
  • Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki.
  • Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.
  • Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej z wkrętarkami elektrycznymi (m.
  • in.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Przeznaczone do pracy przy smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, sprzęcie elektronicznym, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Cecha szcz.:

  • Article number: 1430 ESD item no.
  • Main scale measuring range: 0.02-0.06 Nm
  • Main scale division: 0.0025 Nm
  • Length of torque wrench: 141 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 7/16 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
  • Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
  • Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych

W dostawie:

  • 1430 ESD Kraftform Micro Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm