{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 10 % | |
| Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Herstellerbezeichnung | 1430 ESD | |
| Maßeinheit Drehmoment | cNm | |
| Drehmoment min., cNm | 2 | |
| Drehmoment max., cNm | 6 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog |
| Artikelnummer | 05074802001 | |
| EAN / GTIN | 4013288179043 | |
| Herstellernummer | 05074802001 | |
| L-Nummer | L60020 3502 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |