{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 10 % | |
| porte-embouts | D 6,3 | |
| Sens de serrage | droite | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Référence fabricant | 1430 ESD | |
| Unité de mesure couple | cNm | |
| Couple min., cNm | 2 | |
| Couple max., cNm | 6 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique |
| Référence article | 05074802001 | |
| EAN / GTIN | 4013288179043 | |
| Réf. fabricant | 05074802001 | |
| Article hors catalogue | L60020 3502 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |