{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 7400 Imperial Kraftform | |
| Oznaczenie producenta | 7400 Imperial; Kraftform Drehmomentschraubendreher | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf in | |
| Nastawiony moment obrotowy | 2,5 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Uchwyt bitów, uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Długość całkowita | 105 mm |
| Numer artykułu | 05074720010 | |
| EAN / GTIN | 4013288188250 | |
| Numer producenta | 05074720010 | |
| Numer L | L60230 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |