{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 7400 Imperial Kraftform | |
| Denumirea producătorului | 7400 Imperial; Kraftform Drehmomentschraubendreher | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | lbf in | |
| Momentul reglat | 2,5 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Lungimea totală | 105 mm |
| Cod articol | 05074720010 | |
| EAN / GTIN | 4013288188250 | |
| Număr producător | 05074720010 | |
| L-Număr | L60230 1 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |