{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 7400 Imperial Kraftform | |
| Herstellerbezeichnung | 7400 Imperial; Kraftform Drehmomentschraubendreher | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Maßeinheit Drehmoment | lbf in | |
| eingestelltes Drehmoment | 2,5 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Länge gesamt | 105 mm |
| Artikelnummer | 05074720010 | |
| EAN / GTIN | 4013288188250 | |
| Herstellernummer | 05074720010 | |
| L-Nummer | L60230 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |