3800/4 ze stali nierdzewnej, 1 x 5.5 x 89 mm

Nr art.: 05071080001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05071080001
EAN / GTIN 4013288115669
Numer producenta 05071080001
Numer L L60020 2818
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości końcówki ze stali nierdzewnej do wkrętów z rowkiem.
  • Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Blade width: 5.5 mm
  • sound thickness: 1 mm
  • Blade length: 89 mm
  • Blade length (in inches): 3½ inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z profilem płaskim
  • Groty i końcówki ze stali nierdzewnej
  • Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
  • Hartowany próżniowo
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 3800/4 ze stali nierdzewnej, 1 x 5.5 x 89 mm