869/4 Końcówka nasadowa, 8 x 65 mm

Nr art.: 05060278001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Norma DIN ISO 1173
Długość całkowita 65 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05060278001
EAN / GTIN 4013288016577
Numer producenta 05060278001
Numer L L60020 299
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bez magnesu.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): - inch
  • Output size (metric): 8 mm
  • External dimension (d1): 12.5 mm
  • Overall length: 65 mm

Zaleta:

  • Klucz nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym
  • Bez magnesu
  • Metryczny
  • Chwyt sześciokątny 1/4″

W dostawie:

  • 869/4 Końcówka nasadowa, 8 x 65 mm