869/4 Aprieta-tuercas, 8 x 65 mm

Número de artículo: 05060278001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Tipo de producto Vaso
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 65 mm
Juego no
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 05060278001
EAN / GTIN 4013288016577
Número del fabricante 05060278001
Número L L60020 299
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Versión no-magnética.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Característica:

  • Tamaño de salida (en pulgadas): - pulgada
  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 8 mm
  • Medida exterior (d1): 12,5 mm
  • Longitud total: 65 mm

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas hexagonal
  • Versión no magnética
  • Métrico
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 869/4 Nutsetters, 8 x 65 mm