869/4 Dopbit, 8 x 65 mm

Artikelnummer: 05060278001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05060278001
EAN/GTIN 4013288016577
Nummer fabrikant 05060278001
L-nummer L60020 299
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-magnetische uitvoering.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
  • Niet-magnetische uitvoering
  • Metrisch
  • Met 1/4″ zeskant-aandrijving

Levering:

  • 869/4 Nutsetters, 8 x 65 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan