800/4 Z, 0.5 x 3 x 70 mm

Nr art.: 05059466001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05059466001
EAN / GTIN 4013288011497
Numer producenta 05059466001
Numer L L60020 57
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ciągliwo-twarde bity do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem), przeznaczone do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Blade width: 3 mm
  • sound thickness: 0.5 mm
  • Blade diameter: 3 mm
  • Blade length: 70 mm
  • Blade length (in inches): 2 3/4 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z profilem płaskim
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 800/4 Z, 0.5 x 3 x 70 mm