• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

800/4 Z Puntas Planas, 0.5 x 3 x 70 mm

Número de artículo: 05059466001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059466001
EAN / GTIN 4013288011497
Número del fabricante 05059466001
Número L L60020 57

Descripción

Descripción:

  • Puntas duras y resistentes para tornillos de ranura, para el uso universal.
  • Con hexágono de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos ranurados
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 800/4 Z bits, 0.5 x 3 x 70 mm