800/4 Z Bity, 0.5 x 3 x 70 mm

Artiklové číslo: 05059466001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05059466001
EAN / GTIN 4013288011497
Číslo výrobce 05059466001
L-číslo L60020 57
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 3 mm
  • tloušťka činky: 0,5 mm
  • Průměr čepele: 3 mm
  • Délka čepele: 70 mm
  • Délka čepele (v palcích): 2 3/4 palce

Výhoda:

  • Na šrouby s plochou drážkou
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 800/4 Z Bity, 0.5 x 3 x 70 mm