Kraftform Kompakt 60, 17 część

Nr art.: 05059295001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Numer producenta 05059295001
Numer L L60020 2950
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Etui składane z bitami 89 mm.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia.
  • Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Przeznaczone zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.
  • Zestaw 17-częściowy.

Zaleta:

  • Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor
  • Uchwyt z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Kompatybilny z elementami systemu Wera 2go.

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt 60, 17 część
  • 1x 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Zestaw rzepów 70: 70 x 50 mm