Kraftform Kompakt 60, 17 kosov

Št. art.: 05059295001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059295001
EAN/GTIN 4013288096289
Številka proizvajalca 05059295001
L-število L60020 2950

Opis

Opis:

  • Zložljiv žep s 89 mm bitov.
  • Vključuje 816 R Kraftform držalo za roke z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem in večkomponentnim Kraftform ročajem za delo z nizko utrujenostjo.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Primerno za ročne in strojno vodene vijačne priključke.
  • 17-delno.

Prednosti:

  • hitrovpenjalna glava s tehnologijo Rapidaptorja
  • Večkomponentni Kraftform ročaj držala za roke za hitro in ergonomsko vijačenje
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Primeren za priključitev na sistem Wera 2 GO.

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 60, 17-delni; 1 x 816 R-bitni ročaj z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 3 x 855/4 z bitov: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5 x 867/4 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bitov: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1 x samopritrdilni trakovi 70: 70 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli