• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kraftform Kompakt 60, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05059295001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Herstellernummer 05059295001
L-Nummer L60020 2950
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
  • Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.
  • 17-teilig.

Vorteil:

  • Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60, 17-teilig
  • 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm