Bity Impaktor do śrub z gniazdem czworokątnym 868/1 IMP DC DIY, # 3 x 25 mm, 10 część

Nr art.: 05057632001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05057632001
EAN / GTIN 4013288157485
Numer producenta 05057632001
Numer L L60020 3241
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem czworokątnym.
  • Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy.
  • Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.
  • Przeznaczone zwłaszcza do pracy z wkrętarkami udarowymi.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem czworokątnym
  • Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
  • Przeznaczony do pracy z użyciem wkrętarek udarowych
  • Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • Bity Impaktor do śrub z gniazdem czworokątnym 868/1 IMP DC DIY, # 3 x 25 mm, 10 część
  • 10x 868/1 IMP DC Impaktor: # 3 x 25 mm