868/1 IMP IMP DC impactor cu percuție, cu antrenare pătrată, # 3 x 25 mm

Cod articol.: 05057632001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05057632001
EAN / GTIN 4013288157485
Număr producător 05057632001
L-Număr L60020 3241
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi cu soclu pătrat.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Rezistența sporită la frecare datorită stratului dur de particule de diamant de pe vârful burghiului previne alunecarea șurubului.
  • Recomandată în special pentru utilizare cu şurubelniţe de impact / cu percuţie.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi cu priză pătrată
  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 868/1 biți pătrați interni pentru Impactor DIY IMP DC, # 3 x 25 mm, 10 piese
  • 10x 868/1 biți pătrați interni pentru Impactor DC IMP: ~ 3 x 25 mm