868/1 IMP DC Embouts pour vis à empreinte carrée DIY Impaktor, # 3 x 25 mm, 10 pièces

Réf.: 05057632001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05057632001
EAN / GTIN 4013288157485
Réf. fabricant 05057632001
Article hors catalogue L60020 3241
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.
  • Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte carrée
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 868/1 IMP DC DIY Impaktor square head socket bits, # 3 x 25 mm, 10 pieces
  • 10x 868/1 IMP DC Impaktor Square-Plus bits: # 3 x 25 mm