Para pryzmatów odlewanych klasy 0, 8–50 mm, 150 mm

Nr art.: 0504013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 150 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 8 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 50 mm
Materiał stal
Właściwości wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0504013
EAN / GTIN 4029713213770
Numer producenta 0504013
Numer L L40510 591
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Żeliwo specjalne
  • Rowki pod kątem 90°
  • Obróbka parami

Opis:

Para pryzmatów odlewanych klasa 0 8–50 mm 150 mm