• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Blocco a V (coppia), ghisa 150mm grado 0 8 - 50mm

Codice art.: 0504013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Numero di utensili 2 pz.
Tipo di prodotto prisma
Lungh. magnete singolo 150 mm
Per diametro pezzo min. 8 mm
Per diametro pezzo max. 50 mm
Materiale acciaio
Caratteristiche es. rettificata
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0504013
EAN / GTIN 4029713213770
Codice del produttore 0504013
Numero-L L40510 591
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • ghisa speciale
  • scanalature a 90°
  • lavorate a coppie

Descrizione:

Coppia di prismi in ghisa grado 0 8 - 50 mm 150 mm