Dvojice litinových hranolů třídy 0 8 - 50 mm 150 mm

Artiklové číslo: 0504013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 150 mm
Pro průměr obrobku min. 8 mm
Pro průměr obrobku max. 50 mm
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0504013
EAN / GTIN 4029713213770
Číslo výrobce 0504013
L-číslo L40510 591
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • speciální litina
  • 90° drážky
  • obrobené v párech

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 0 8 - 50 mm 150 mm