Para pryzmatów odlewanych klasy 0, 6–40 mm, 100 mm

Nr art.: 0504012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 100 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 6 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 40 mm
Materiał stal
Właściwości wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0504012
EAN / GTIN 4029713213763
Numer producenta 0504012
Numer L L40510 2213
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Żeliwo specjalne
  • Rowki pod kątem 90°
  • Obróbka parami

Opis:

Para pryzmatów odlewanych klasa 0 6–40 mm 100 mm