Par litoželeznih prizem razreda 0 6 - 40 mm 100 mm

Št. art.: 0504012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Število orodij 2 kos
Vrsta izdelka prizme
Dolžina posamičnega bloka 100 mm
Za premer obdelovanca min. 6 mm
Za premer obdelovanca maks. 40 mm
Material jeklo
Lastnosti brušeno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0504012
EAN/GTIN 4029713213763
Številka proizvajalca 0504012
L-število L40510 2213
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • posebno lito železo
  • 90° utori
  • strojno v parih

Opis:

Par litoželeznih prizem razreda 0 6 - 40 mm 100 mm