Prismepar af støbejern, kvalitet 0 6 - 40 mm 100 mm

Art.-nr.: 0504012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Antal værktøjer 2 stk.
Produkttype prisme
Længde, enkeltblok 100 mm
Til emnediameter min. 6 mm
Til emnediameter maks. 40 mm
Materiale stål
Egenskaber slebet
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0504012
EAN/GTIN 4029713213763
Producentnummer 0504012
L-nummer L40510 2213
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Version:

  • special cast iron
  • 90° grooves
  • machined in pairs

Description:

V-block (pair), cast iron 100mm grade 0 6 - 40mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven