7880 Joker L Self-setting insert spanner for wrench sizes 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm

Nr art.: 05020171001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05020171001
EAN / GTIN 4013288229359
Numer producenta 05020171001
Numer L L60020 5135
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 14x18 mm.
  • Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego.
  • Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej.
  • Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia.
  • Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.
  • Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Cecha szcz.:

  • Drive square_up to: 14x18 mm
  • Overall length: 85.5 mm
  • Width across flats: 16-19 mm
  • Spanner size (inches): 5/8–3/4 inches
  • Adjustable-wrench tools: 16.0
    17.0
    18.0
    19.0 mm
  • Adjustable tools with inch-sized jaws: 5/8 inch
    11/16 inch
    3/4″
  • Tools with adjustable pitch: 44.6
    46.7
    48.2
    49.1 mm
  • Tools with adjustable pitch in inches: 44.4
    47.3
    49.1

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 14x18 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm
  • Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
  • Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
  • Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy

W dostawie:

  • Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker L, zakres pracy 16-19 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm