7880 Joker L Llave de boca de inserción autoajustable para anchura de llave de 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm

Número de artículo: 05020171001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 05020171001
EAN / GTIN 4013288229359
Número del fabricante 05020171001
Número L L60020 5135
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de boca autoajustable de inserción, para cabezas hexagonales de tornillos o de tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm.
  • Cubre todas las cotas métricas y de pulgadas dentro del área de aplicación correspondiente.
  • Gracias a las mordazas continuas y paralelas, se sustituyen varias medidas individuales de llaves de boca.
  • El tamaño necesario se ajusta de manera continua y autónoma al posicionar la llave en la tuerca hexagonal o el tornillo hexagonal correspondiente.
  • El mecanismo de palanca que esta inegrado, aprisiona el tornillo hexagonal o la tuerca hexagonal, dentro de las mordazas de manera muy segura, lo cual disminuye el riesgo de un resbalamiento y de posibles daños de forma significante.
  • La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin tener que interrumpir el movimiento.
  • Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos, es posible conseguir un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento_hasta: 14x18 mm
  • Longitud total: 85,5 mm
  • Ancho de llave: 16-19 mm
  • Ancho de llave en pulgadas: 5/8″-3/4″ pulgada
  • Herramientas de ancho de llave ajustable: 16,0
    17,0
    18,0
    19,0 mm
  • Herramientas de ancho de llave ajustable en pulgadas: 5/8 pulgada
    11/16 pulgada
    3/4 pulgada
  • Herramientas con distancia de punzón ajustable: 44,6
    46,7
    48,2
    49,1 mm
  • Herramientas con distancia de punzón ajustable en pulgadas: 44,4
    47,3
    49,1

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • La llave Joker 7880 cubre todas las medidas en pulgadas en el área de aplicación correspondiente
  • Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexgonales
  • El mecanismo de palanca que actúa en el agarre es capaz de evitar deslizamientos y daños del material

Volumen de suministro:

  • 7880 Joker L Self-setting insert spanner for wrench sizes 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm