• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7880 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 14x18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85,5 mm

Artikel-Nr.: 05020171001
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,06 €
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05020171001
EAN / GTIN 4013288229359
Herstellernummer 05020171001
L-Nummer L60020 5135
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme.
  • Deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab.
  • Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt.
  • Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein.
  • Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert.
  • Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion.
  • Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

Merkmal:

  • Antriebsvierkant_bis: 14x18 mm
  • Gesamtlänge: 85,5 mm
  • Schlüsselweite: 16-19 mm
  • Schlüsselweite inch: 5/8″-3/4″ inch
  • Schlüsselweiten einstellbare Werkzeuge: 16,0
    17,0
    18,0
    19,0 mm
  • Schlüsselweiten inch einstellbare Werkzeuge: 5/8″
    11/16″
    3/4″
  • Stichmasse einstellbare Werkzeuge: 44,6
    46,7
    48,2
    49,1 mm
  • Stichmasse inch einstellbare Werkzeuge: 44,4
    47,3
    49,1

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Der verstellbare 7880 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
  • Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
  • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen

Lieferumfang:

  • 7880 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 14x18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85,5 mm