{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 100 mm; 113 mm; 138 mm | |
| Długość grotu l1 | 138 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Grot 6-kątny; Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt; Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 05018302001 | |
| EAN / GTIN | 4013288134455 | |
| Numer producenta | 05018302001 | |
| Numer L | L60020 3525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |