932 AS Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7 x 138 mm

Réf.: 05018302001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis à fente
Longueur totale L 100 mm; 113 mm; 138 mm
Longueur lame l1 138 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Couleur orange; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Particularité, pour vis à fente lame 6 pans; pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; trempage
Jeu/Kit non
Transmission poignée; carré femelle

Identification et classification

Référence article 05018302001
EAN / GTIN 4013288134455
Réf. fabricant 05018302001
Article hors catalogue L60020 3525
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les emboutsd'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau.
  • Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame.
  • Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement.
  • Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale.
  • L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en ″T″, d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.
  • Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Caractéristique(s):

  • Longueur poignée: 105 mm
  • Largeur lame: 7 mm
  • Largeur de lame (en pouces): 9/32 pouces
  • Épaisseur de la lame: 1,2 mm
  • Longueur lame: 138 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 5 7/16 pouces
  • Ouverture de clé (lame hexagonale): 6 mm
  • Ouverture de clé Hexagone d’actionnement: 10 mm

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec lame hexagonale traversante et heurtoir à admission carrée pour l'adaptation d'une clé
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 932 AS Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 138 mm