932 AS Șurubelniță dreaptă, 1,2 x 7 x 138 mm

Cod articol.: 05018302001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 100 mm; 113 mm; 138 mm
Lungimea lamei l1 138 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Culoarea portocaliu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, pentru şuruburi cu fantă Lamă hexagonală; Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; călit
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner; Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 05018302001
EAN / GTIN 4013288134455
Număr producător 05018302001
L-Număr L60020 3525
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Dălți cu șurub Wera pentru înșurubare, dăltuire, tăiere și slăbire șuruburi fixe.
  • Cu Kraftform mâner multicomponent pentru o muncă rapidă și delicată.
  • Cu lamă hexagonală continuă, fabricată din material de biți de înaltă calitate, transmisia fără pierderi de putere chiar și cu lovituri de ciocan.
  • Material dur întărit împotriva ciobirii sau ruperii lamei.
  • Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de stropire.
  • Asistența integrată cu cheie hexagonală poate fi utilizată pentru a transmite cupluri mai mari cu chei cu capăt deschis sau cu inel.
  • Suportul pătrat interior din capacul de impact permite transmiterea unor cupluri și mai mari prin intermediul unei conexiuni cu șurub cu un mâner transversal, clichet cyclop sau clichet de groapă.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Cu protecție hexagonală împotriva rulării enervante la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Lungimea mânerului: 105 mm
  • Lăţimea vârfului: 7 mm
  • Lățimea lamei (în inch): 9/32 inch
  • grosimea clangorului: 1,2 mm
  • Lungimea lamei: 138 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 5 7/16 inch
  • Dimensiunea cheii (lamă hexagonală): 6 mm
  • Lățimea cheii Hexagon de acționare: 10 mm

Avantaj:

  • Daltă cu șurub pentru înșurubare, dăltuire, tăiere
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu lamă hexagonală continuă, capac de impact cu pătrat intern integrat și cheie de ajutor
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • 932 CA șurubelniță cu fantă, 1,2 x 7 x 138 mm