{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 2 x 25 mm | |
| Kolor | szare; Zielony; czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 25 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 4-kątnym |
| Numer artykułu | 05008864001 | |
| EAN / GTIN | 4013288212320 | |
| Numer producenta | 05008864001 | |
| Numer L | L60020 4414 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |