{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 2 x 25 mm | |
| Color | gris; Color verde; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 25 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos cuadrados internos |
| Número de artículo | 05008864001 | |
| EAN / GTIN | 4013288212320 | |
| Número del fabricante | 05008864001 | |
| Número L | L60020 4414 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |