{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 2 x 25 mm | |
| Barva | šedá; Zelená; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 25 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem |
| Katalogové číslo | 05008864001 | |
| EAN / GTIN | 4013288212320 | |
| Číslo výrobce | 05008864001 | |
| L-číslo | L60020 4414 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |