• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces

Nr art.: 05005580001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05005580001
EAN / GTIN 4013288233639
Numer producenta 05005580001
Numer L L60020 104688
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Set with 14 Impaktor Deep socket wrenches for use with electric or pneumatic wrenches with 3/8″ drive.
  • Long design for low-lying couplings and protruding thread rods.
  • The Impaktor technology ensures higher-than-average service life even at extreme requirements.
  • The hexagon profile used allows high power transmission while simultaneously being precise and protecting the profile.
  • With Take it easy tool finder with colour coding by sizefor quick and easy identification of the required tool.

Zaleta:

  • Long 3/8″ socket wrench for low-lying couplings in confined spaces und protruding thread rods
  • For use with electric or pneumatic wrenches with 3/8″ drive
  • Impaktor technology for above-average service life
  • Hexagon profile allows precise and profile-friendly screwdriving with high power transmission
  • With cross hole and ring socket to attach the safety pin and safety ring of machine operated tools

W dostawie:

  • 8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces
  • 14x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm