8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 piezas

Número de artículo: 05005580001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 05005580001
EAN / GTIN 4013288233639
Número del fabricante 05005580001
Número L L60020 104688
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un juego de 14 llaves de vaso Impaktor Deep para el uso con máquinas atornilladoras de golpe, eléctricas o de aire comprimido, con arrastre de 3/8″.
  • La versión larga sirve para uniones atornilladas profundas en espacios estrechos, y para pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unas vidas de servicio por encima del promedio, incluso en el caso de exigencias extremas.
  • El perfil hexagonal que se usa, permite una alta transmisón de la fuerza, y al mismo tiempo, enorme precisión así como un trato cuidadosos del perfil.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con sus marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Ventaja:

  • Llaves de vaso largas de 3/8″ para uniones atornilladas profundas en espacios estrechos, y para pernos roscados sobresalientes
  • Para el uso con máquinas atornilladoras de golpe, eléctricas o de aire comprimido, con arrastre de 3/8″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • El perfil hexagonal permite un trabajo de atornillar preciso, que cuida los perfiles, y que proporciona una alta transmisión de la fuerza
  • Con taladro transversal y ranura anular para la fijación del perno de seguridad y del anillo de seguridad de las herramientas accionadas a máquina

Volumen de suministro:

  • 8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces
  • 14x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados