8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pièces

Réf.: 05005580001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 05005580001
EAN / GTIN 4013288233639
Réf. fabricant 05005580001
Article hors catalogue L60020 104688
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de 14 douilles Impaktor Deep pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement de 3/8″.
  • Version longue pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil.
  • Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Douilles longues 3/8″ pour vissages encastrés dans les espaces de montage réduits et les tiges filetées en saillie
  • Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Le profil à six pans permet un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
  • Avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille et la bague de sécurité des outils pour machines

Livraison:

  • 8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces
  • 14x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous