• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

8004 B Grzechotka Zyklop Metal 3/8″ z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 3/8″ x 222 mm

Nr art.: 05004034001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Liczba zębów (zatrzask) 72
Długość całkowita L 222 mm
Z wypychaczem tak
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Norma DIN 3120-A
Seria Zyklop Metal
Oznaczenie producenta 8004 B
Rozmiar gniazda wyjściowego, Stempel czworokątny 3/8 cala
Min. kąt roboczy 5 stopni
Rozmiar napędu 3/8 cala
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt
Człon Stempel czworokątny
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004034001
EAN / GTIN 4013288174048
Numer producenta 05004034001
Numer L L60020 100942
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Grzechotka Zyklop Metal z przełącznikiem zmiany kierunku pracy.
  • Zwarta konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach.
  • Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°.
  • Z przełącznikiem umożliwiającym wygodną zmianę kierunku i niezawodną blokadą klucza nasadowego.
  • Odkuwana z pełnego metalu (ze stali chromowo-molibdenowej) i wyróżniająca się wysoką odpornością na zużycie oraz długą żywotność.

Cecha szcz.:

  • External square drive: 3/8″
  • Overall length: 222 mm
  • Head thickness: 26 mm
  • Head diameter: 29 mm

Zaleta:

  • Wygodna zmiana kierunku pracy dzięki przełącznikowi
  • Niezwykle zwarta grzechotka z długim ramieniem
  • Kąt pracy wynoszący tylko 5°
  • Bezpieczna blokada klucza nasadowego
  • Do kluczy nasadowych czworokątnych 3/8″ z kulką

W dostawie:

  • 8004 B Grzechotka Zyklop Metal 3/8″ z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 3/8″ x 222 mm