{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| Materiál nástrje | Chrom-molybdenová ocel | |
| Počet zubů (aretace) | 72 | |
| Celková délka L | 222 mm | |
| S vyhazovačem | ano | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3120-B | |
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 3/8 palce | |
| Pracovní úhel min. | 5 stupně | |
| Velikost pohonu | 3/8 palce | |
| Označení výrobce | 8004 B; Zyklop Metal-Knarre | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Pohon | Čtyřhran | |
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 05004034001 | |
| EAN / GTIN | 4013288174048 | |
| Číslo výrobce | 05004034001 | |
| L-číslo | L60020 100942 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |