Carraca 8004 B Zyklop Metal, cuadradillo de 3/8″ y con palanca de inversión de giro, 3/8″ x 222 mm

Número de artículo: 05004034001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Material herramienta Acero al cromo molibdeno
Número de dientes (muescas) 72
Longitud total L 222 mm
Con expulsor sí
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3120-B
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Serie Zyklop Metal
Ángulo de trabajo mín. 5 grados
Tamaño del accionamiento 3/8 pulgada
Denominación del fabricante 8004 B; Zyklop Metal-Knarre
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 05004034001
EAN / GTIN 4013288174048
Número del fabricante 05004034001
Número L L60020 100942
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Carraca Zyklop Metal con palanca de inversión.
  • Una geometría delgada que también permite trabajar en espacios de montaje muy estrechos.
  • Gracias al dentado fino de 72 dientes se consigue un ángulo de recuperación de tan sólo 5°.
  • Con palanca de inversión para un cambio del sentido muy cómodo.
  • Con función de bloqueo seguro de los vasos.
  • La carraca está elaborada por completo en material metálico forjado (al cromo-molibdeno) para disponer así de una robustez especialmente alta y una larga vida útil.

Característica:

  • Cuadrado macho: 3/8 pulgadas
  • Longitud total: 222 mm
  • Espesor del cabezal: 26 mm
  • Diámetro de la cabeza: 29 mm

Ventaja:

  • Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
  • Carraca extremamente delgada con palanca larga
  • Ángulo de retorno de tan sólo 5°
  • Fijación segura de los vasos
  • Para llaves de vaso de 3/8″ con retención por bola

Volumen de suministro:

  • 8004 B Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 3/8″ drive, 3/8″ x 222 mm