{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 28 szt. | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/4 cala | |
| Opakowanie | torba | |
| Min. kąt roboczy | 4,7 stopni | |
| Długość | 141 mm | |
| Rozmiar napędu | 1/4 cala | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 76 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Czworokąt przetykowy | |
| Napęd | czworokąt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05004020001 | |
| EAN / GTIN | 4013288173904 | |
| Numer producenta | 05004020001 | |
| Numer L | L60020 3145 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |