8100 SA 10 Zyklop Set de chei cu clichet metalic Zyklop, acționare pătrată, acționare 1/4″, inch, 28 de bucăți

Cod articol: 05004020001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004020001
EAN / GTIN 4013288173904
Număr producător 05004020001
L-Număr L60020 3145

Descriere

Descriere:

  • Configurație incredibil de compactă pentru o mulțime de unelte în spații înguste.
  • Senzație de scârțâit complet nouă datorită cutiilor textile inovatoare, cu robustețe și longevitate foarte ridicate.
  • Poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitare liberă în suportul de atelier.
  • Protecție suplimentară a suprafeței prin materialul exterior textil.
  • Greutate redusă și volum pentru mobilitate simplificată.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • clichet extrem de subțire cu manetă lungă
  • Unghi de retur de numai 4,7 de grade
  • Comutare moale de buttery a pătratului captiv prin gaură
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 sa 10 Zyklop Metal Ratchet Set, Through-Hole Square, 1/4″ Drive, Imperial, 28-bucata; 1x 8003 A Zyklop Metal Ratchet cu acționare de 1/4″: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 11/32″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extensie cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″ Extensie oscilantă: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 conector Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 biți TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 biți Z: 5/32″ x25 mm, 3/16″ x25 mm, 7/32″ x25 mm, 1/4″ x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb